Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tackerklammern Nr. 13 8mm Edelstahl VE=2500 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Tackerklammern Nr. 13 8mm Edelstahl VE=2500 Stück
Tackerklammern Nr. 13 8mm Edelstahl VE=2500 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#RAPI11835626
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     11835626
EAN/GTIN:
     7313469013126
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Feindrahtklammern
Tackerklammer
  • Feindrahtklammer aus Hochleistungsstahl
  • Durch den dünnen Draht werden die befestigten Klammern nahezu unsichtbar
  • Für Geräte R13, R23, R33, R83, ECO
  • Genau geschnittene Schenkel für beste Penetration
  • Einsatzbereich: Stoffe, Beschildung, Befestigung von Dekorationen, usw.
    Weitere Informationen:
    Bruttogewicht:
    0.16 kg
    Farbe:
    edelstahl
    Farbname:
    edelstahl
    Klammernart:
    Nr. 13
    Marke:
    Rapid
    Material:
    Edelstahl
    Packungsinhalt:
    2500 Stück
    Schenkellänge:
    8 mm
    Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, rapid tackerklammern edelstahl, büro heftklammern, büro-heftklammern rapid, Heftklammer, Tacker, Tackergerät, Tackerheftklammer
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 23,87*
    € 33,37*
    11 Tage
    nicht lagernd
    5
    Frei Haus
    ab € 31,42*
    € 39,09*
    Lager 467
    1
    1
    € 5,87*
    ab € 31,91*
    € 42,68*
    1 Tag
    4
    1
    € 4,95*
    ab € 33,50*
    € 56,87*
    Preise: Lager 467
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 42,68*
    € 50,79
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 42,60*
    € 50,69
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 39,73*
    € 47,28
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 38,14*
    € 45,39
    pro Packung
    ab 20 Packungen
    € 37,10*
    € 44,15
    pro Packung
    ab 25 Packungen
    € 37,08*
    € 44,13
    pro Packung
    ab 3000 Packungen
    € 31,91*
    € 37,97
    pro Packung
    1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,01277* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 467
    Versand: Lager 467
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,87*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Rapid
    11830726
    ab € 13,54*
    Ähnlich
    Rapid
    11830725
    ab € 5,51*
    Ähnlich
    Rapid
    11830700
    ab € 0,00622*
    Ähnlich
    Rapid
    11835600
    ab € 0,00704*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.