Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher FMC25+ Metall 30 Blatt silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürolocher FMC25+ Metall 30 Blatt silber
Bürolocher FMC25+ Metall 30 Blatt silber
Artikel-Nr.:
     467-#RAPI21835502
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     21835502
EAN/GTIN:
     7313468355029
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
  • Fashion Tischlocher FMC25+
  • Der Rapid FMC25+ ist ein robuster Metalllocher für den Büroeinsatz. Kartonverpackung
  • Robuster Metalllocher mit Griffniederhalter für platzsparende Aufbewahrung. Design auf die Rapid FM Hefter abgestimmt, geeignet für Büros
  • Kapazität: 30 Blatt (80 g/qm Papier)
  • Griffniederhalter für platzsparende Aufbewahrung
  • Papieranschlagschiene (einstellbar)
  • Großer, bequem zu entleerender Konfettibehälter
Weitere Informationen:
Anschlagschiene:
ja
Anzahl der Lochsegmente:
2
Breite:
57 mm
Bruttogewicht:
0.464 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Höhe:
115 mm
Lochabstand:
80 mm
Lochertyp:
Bürolocher
Marke:
Rapid
Material:
Metall
Stanzleistung:
2.5 mm
Tiefe:
102 mm
Weitere Suchbegriffe: handlocher silber, bürolocher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,22*
€ 9,72*
€ 5,50*
ab € 6,15*
€ 10,60*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 7,38*
€ 11,40*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24127301
ab € 13,49*
Zubehör
Rapid
20922603
ab € 35,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.