Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern 26/6 verkupfert VE=5000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Heftklammern 26/6 verkupfert VE=5000 Stück
Heftklammern 26/6 verkupfert VE=5000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#RAPI24862100
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24862100
EAN/GTIN:
     7313468621001
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Heftzangen-Heftklammern
  • Für Heftgeräte 20E, 20EX, Baby Ray, E3, E12, E14, E15, E26, E28, Eco Serie, F16, F18, F30, FM20, FM22, Freeze, K1, K2, K45, S1, S17, S27, S30, Ultimate NXT, Ultimate NXT ICE, elektrische Heftgeräte 20E, 20EX, Heftzangen K1, Eco und Langarmheftgerät E15
  • Kupferbeschichteter Draht
    Weitere Informationen:
    Bearbeitungsstatus:
    Merkmale gefüllt
    Bruttogewicht:
    0.163 kg
    Farbe:
    verkupfert
    Farbname:
    verkupfert
    Heftleistung:
    20 Blatt
    Klammernart:
    26/6
    Marke:
    Rapid
    Material:
    Stahl
    Packungsinhalt:
    5000 Stück
    Weitere Suchbegriffe: Blockhefterklammer, Elektrohefterklammer, Hefterklammer, Heftgeräteklammer, Heftklammer, Heftklammern, Heftzangeklammer, Klammer
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 5,49*
    ab € 1,32*
    € 2,02*
    Lager 467
    nicht lagernd
    10
    pro Packung
    € 5,87*
    ab € 1,40*
    € 2,14*
    1
    pro Stück
    € 5,50*
    ab € 1,58*
    € 4,01*
    Preise: Lager 467
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Packungen
    € 2,14*
    € 2,55
    pro Packung
    ab 20 Packungen
    € 2,05*
    € 2,44
    pro Packung
    ab 50 Packungen
    € 1,93*
    € 2,30
    pro Packung
    ab 100 Packungen
    € 1,83*
    € 2,18
    pro Packung
    ab 250 Packungen
    € 1,82*
    € 2,17
    pro Packung
    ab 15000 Packungen
    € 1,40*
    € 1,67
    pro Packung
    1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00028* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
    Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 21,40* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 467
    Versand: Lager 467
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,87*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Rapid
    24867600
    ab € 0,30*
    Ähnlich
    Rapid
    24863400
    ab € 0,50*
    Ähnlich
    Rapid
    24867400
    ab € 2,62*
    Ähnlich
    Rapid
    24867700
    ab € 1,22*
    Ähnlich
    Rapid
    24869300
    ab € 0,90*
    Ähnlich
    Rapid
    24869900
    ab € 1,37*
    Ähnlich
    Rapid
    24869500
    ab € 1,10*
    Ähnlich
    Rapid
    24869600
    ab € 1,11*
    Ähnlich
    Rapid
    24869100
    ab € 0,71*
    Ähnlich
    Rapid
    24869200
    ab € 0,82*
    Ähnlich
    Rapid
    24869800
    ab € 1,25*
    Ähnlich
    Rapid
    24860000
    ab € 1,83*
    Ähnlich
    Rapid
    24860100
    ab € 4,42*
    Ähnlich
    Rapid
    24861300
    ab € 0,27*
    Ähnlich
    Rapid
    24861800
    ab € 0,91*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.