Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern 23/24 starker Stahldraht verzinkt VE=1000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Heftklammern 23/24 starker Stahldraht verzinkt VE=1000 Stück
Heftklammern 23/24 starker Stahldraht verzinkt VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#RAPI24870500
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24870500
EAN/GTIN:
     7313468705008
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Tackerklammer
  • Die Originalheftklammern von Rapid zeichnen sich dadurch aus, dass sie mit allen wichtigen Produkten auf dem Markt kompatibel sind.
  • Heftgeräte von Rapid sollten Sie jedoch nur zusammen mit Originalheftklammern von Rapid verwenden.
  • starker Stahldraht verzinkt
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Bruttogewicht:
0.18 kg
Farbe:
verzinkt
Farbname:
verzinkt
Klammernart:
23/24
Marke:
Rapid
Material:
Metall
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, tackerklammern rapid, tackerklammer, Blockhefterklammer, Elektrohefterklammer, Hefterklammer, Heftgeräteklammer, Heftklammer, Heftklammern, Heftzangeklammer, Klammer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,31*
€ 3,54*
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,39*
€ 3,65*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,66*
€ 5,67*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00239* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 18,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
24870000
ab € 1,57*
Ähnlich
Rapid
24870200
ab € 1,83*
Ähnlich
Rapid
24870300
ab € 2,05*
Ähnlich
Rapid
24870400
ab € 2,53*
Ähnlich
Rapid
24872200
ab € 8,91*
Ähnlich
Rapid
24872300
ab € 10,11*
Ähnlich
Rapid
24871200
ab € 9,00*
Ähnlich
Rapid
24871400
ab € 11,33*
Ähnlich
Rapid
24871500
ab € 10,87*
Ähnlich
Rapid
24871600
ab € 4,33*
Ähnlich
Rapid
24871700
ab € 4,95*
Ähnlich
Rapid
24871800
ab € 5,71*
Ähnlich
Rapid
24871000
ab € 8,39*
Ähnlich
Rapid
24870800
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.