Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher FMC25+ Metall 30 Blatt blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürolocher FMC25+ Metall 30 Blatt blau
Bürolocher FMC25+ Metall 30 Blatt blau
Artikel-Nr.:
     467-#RAPI5000283
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000283
EAN/GTIN:
     4051661010729
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
  • Fashion Tischlocher FMC25+
  • Der Rapid FMC25+ ist ein robuster Metalllocher für den Büroeinsatz. Kartonverpackung
  • Robuster Metalllocher mit Griffniederhalter für platzsparende Aufbewahrung. Design auf die Rapid FM Hefter abgestimmt, geeignet für Büros
  • Kapazität: 30 Blatt (80 g/qm Papier)
  • Griffniederhalter für platzsparende Aufbewahrung
  • Papieranschlagschiene (einstellbar)
  • Großer, bequem zu entleerender Konfettibehälter
Weitere Informationen:
Anschlagschiene:
ja
Anzahl der Lochsegmente:
2
Breite:
57 mm
Bruttogewicht:
0.464 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
GPSR:
Esselte Leitz GmbH & Co. KG, Siemensstraße, 64, 70469, Stuttgart, Deutschland, www.leitz.com, info@leitz.com, +49 711 8103 0
Höhe:
115 mm
Lochabstand:
80 mm
Lochertyp:
Bürolocher
Marke:
Rapid
Material:
Metall
Stanzleistung:
2.5 mm
Tiefe:
102 mm
Weitere Suchbegriffe: bürolocher, FMC25
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,00*
€ 9,57*
€ 5,50*
ab € 6,78*
€ 11,65*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapesco
1030
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.