Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern Omnipress 60 verzinkt VE=5000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftklammern Omnipress 60 verzinkt VE=5000 Stück
Heftklammern Omnipress 60 verzinkt VE=5000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#RAPI5000562
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000562
EAN/GTIN:
     4051661018961
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
Flachklammern-Magazin
  • Rapid Heftklammern Omnipress 60, für patentiertes Omnipress-System mit besonders geringem Kraftaufwand, aus weicherem Draht, für das Heftgerät SO60
  • Heftleistung: 60 Blatt/6mm
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Inhalt: 5000 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.204 kg
Farbe:
verzinkt
Farbname:
verzinkt
Heftleistung:
60 Blatt
Klammernart:
Omnipress 60
Marke:
Rapid
Material:
Metall
Packungsinhalt:
5000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, Tackerklammer, Tackerklammern, leitz heftklammerkassette, tackerklammer, Blockhefterklammer, Elektrohefter, Elektrohefter-Klammer, ElektrohefterKlammer, für, Hefter, Hefterklammer, Heftgerätklammer, Heftklammer, Heftzangenklammer, Kassette, Klammer, Omnipress, Rapid, Tacker, Verbrauch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,18*
€ 9,63*
€ 6,95*
ab € 6,08*
€ 9,65*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 6,51*
€ 10,02*
€ 5,50*
ab € 6,60*
€ 11,36*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 7,71*
€ 11,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
5000552
ab € 20,23*
Ähnlich
Rapid
5000553
ab € 21,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.