| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#REBEREECO310BX Herst.-Nr.: RE-ECO 310 BX EAN/GTIN: 8595179504104 |
| |
|
| | |
| - Tischrechner Eco 310
- große Tasten, automatische Abschaltung, 4 Memory-Tasten, Anti-Rutsch-Gummi-Schutz
- Merkmale: Tasten: %, +/-, Dezimalsektor, Speicher, Quadratwurzelfunktion
- Material: aus 70% recyceltem Kunststoff
- Energieversorgung: wird zu 100% mit Sonnenenergie betrieben und benötigt keine Batterien
- Größe (B x H x T): 102 x 143 x 29 mm
- Ausführung des LCD-Displayanzeige-Umfangs: einzeilig
- Anzahl der Display-Zeichen je Zeile: 8 Zeichen
- Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Batteriebetrieb: | nein | Breite: | 102 mm | Bruttogewicht: | 0.1290 kg | Deltaprozent: | nein | Display: | 8-stellig | Doppelnulltaste: | nein | Druckwerk: | nein | Farbe: | schwarz | Fliess-/Festkomma/Berechnung: | nein | Gewicht: | 0.096 kg | Grand-Total-Speicher: | nein | Höhe: | 29 mm | Marke: | Rebell | Material: | Kunststoff | Mehrwertsteuerautomatik: | nein | Netzbetrieb: | nein | Prozentrechnung: | ja | Rundungsautomatik: | nein | Schnellkorrekturtaste: | nein | Solarbetrieb: | ja | Tausenderteilung: | ja | Tiefe: | 143 mm | Vorzeichenwechseltaste: | ja | Währungsumrechnung: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,51* | € 6,71* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 4,07* | € 6,71* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,26* | € 6,92* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,99* | € 8,25* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 7,24* | € 10,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|