Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdrahtklammer Typ 11 11/14 mm verzinkt VE=5000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachdrahtklammer Typ 11 11/14 mm verzinkt VE=5000 Stück
Flachdrahtklammer Typ 11 11/14 mm verzinkt VE=5000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#REGU1114
Hersteller:
     Regur
Herst.-Nr.:
     11/14
EAN/GTIN:
     4001973011143
Suchbegriffe:
Enthefter
Entklammerer
Heftklammer-Entferner
Heftklammerentferner
  • Flachdrahtklammer Typ 11
  • verzinkt Schachtel a 5.000 Stück
  • Für Artikel: REGUR 28, REGUR 54, ET-11, Prexel 5, Takkurat 44
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.916 kg
Farbe:
silber
Klammernart:
11/14
Marke:
Regur
Material:
Metall
Packungsinhalt:
5000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Heftklammernentferner, Klammer-Entferner, Klammerentferner, Flachdrahtklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, flachdrahtklammern typ 11, flachdrahtklammern, tackerklammer 53/14, Blockhefterklammer, Elektrohefter, Elektrohefter-Klammer, ElektrohefterKlammer, Hefterklammer, Heftgerätklammer, Heftklammer, Heftklammern, Heftzangeklammer, Klammer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 12,84*
€ 17,96*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,30*
€ 18,52*
1 Tag
17
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,58*
€ 18,99*
18 Tage
unbekannt
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,24*
€ 28,33*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.