Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern Typ 24 24/06 VE=1000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftklammern Typ 24 24/06 VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#REGU2406
Hersteller:
     Regur
Herst.-Nr.:
     24/06
EAN/GTIN:
     4001973012461
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Heftzangen-Heftklammern
  • Heftklammern Typ 24
  • Schachtel zu 1000 Stück
  • Für Heftzange REGUR 68
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Bruttogewicht:
0.051 kg
Farbe:
silber
Importdatum:
14.11.2018
Klammernart:
24/6
Marke:
Regur
Material:
Metall
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Blockhefterklammer, Elektrohefterklammer, Hefterklammer, Heftgeräteklammer, Heftklammer, Heftklammern, Heftzangeklammer, Klammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00071* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.