Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogenklammern Typ 36 36/10 mm VE=2000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bogenklammern Typ 36 36/10 mm VE=2000 Stück
Bogenklammern Typ 36 36/10 mm VE=2000 Stück
Bogenklammern Typ 36 36/10 mm VE=2000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#REGU3610
Hersteller:
     Regur
Herst.-Nr.:
     36/10
EAN/GTIN:
     4001973014168
Suchbegriffe:
Bogenklammern
Heftklammern
Klammern
  • Bogenklammern Typ 36 Schachtel a 2.000 Stück
  • Für Artikel: Takkurat 44 und REGUR Arcus 65
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.262 kg
Farbe:
silber
Klammernart:
36/10
Marke:
Regur
Material:
Metall
Packungsinhalt:
2000 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,0049* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,44*
€ 18,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,08*
€ 17,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,32*
€ 17,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,17*
€ 15,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,73*
€ 15,15
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,34*
€ 14,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.