Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogenklammern Typ 36 36/12 mm VE=2000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bogenklammern Typ 36 36/12 mm VE=2000 Stück
Bogenklammern Typ 36 36/12 mm VE=2000 Stück
Bogenklammern Typ 36 36/12 mm VE=2000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#REGU3612
Hersteller:
     Regur
Herst.-Nr.:
     36/12
EAN/GTIN:
     4001973014151
Suchbegriffe:
Bogenklammern
Heftklammern
Klammern
  • Bogenklammern Typ 36 Schachtel a 2.000 Stück
  • Für Artikel: Takkurat 44 und REGUR Arcus 65
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.31 kg
Farbe:
silber
Klammernart:
36/12
Marke:
Regur
Material:
Metall
Packungsinhalt:
2000 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,0053* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,56*
€ 19,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,29*
€ 19,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,46*
€ 18,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,19*
€ 16,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,65*
€ 16,24
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,23*
€ 15,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,59*
€ 12,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.