Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern für Tacker MP-10 HP 10mm VE=1000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Heftklammern für Tacker MP-10 HP 10mm VE=1000 Stück
Heftklammern für Tacker MP-10 HP 10mm VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#REGUHP10
Hersteller:
     Regur
Herst.-Nr.:
     HP10
EAN/GTIN:
     4001973015172
Suchbegriffe:
Flachdrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
regur tackerklammer 53/10
  • Kunststoff-Klammern
  • Polymer
  • VE=1000 Stück
  • Schenkelänge 10mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.074 kg
Farbe:
weiß
Klammernart:
HP10
Länge:
10 mm
Marke:
Regur
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
1000 Stück
Schenkellänge:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: flachdrahtklammern, regur flachdrahtklammern, Blockhefterklammer, Elektrohefter, Elektrohefter-Klammer, ElektrohefterKlammer, Hefterklammer, Heftgerätklammer, Heftklammer, Heftklammern, Heftzangeklammer, Klammer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
7
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 13,53*
€ 20,10*
18 Tage
unbekannt
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,66*
€ 30,08*
1 Tag
31
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 24,16*
€ 33,08*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,10*
€ 23,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,98*
€ 23,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,19*
€ 22,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,35*
€ 20,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,93*
€ 20,15
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 16,41*
€ 19,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,53*
€ 16,10
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01353* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.