| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#REGUOK20ALU1000 Herst.-Nr.: OK20ALU1000 EAN/GTIN: 4001973015813 |
| |
|
| | |
| - Drahtringe OK 20
- Schachtel a 1.000 Ringe
- Für Artikel: REGUR DOZ 20
Weitere Informationen: | | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Bruttogewicht: | 0.18 kg | Farbe: | silber | Importdatum: | 14.11.2018 | Klammernart: | OK20 | Marke: | Regur | Material: | Metall | Packungsinhalt: | 1000 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 10,90* | € 16,75* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 14,62* | € 20,88* | | | | | 18 Tage | | | 7 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 16,86* | € 22,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0109* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|