Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5 2x15mm 4 Blatt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Aktenvernichter Secure MC4-SL Whisper-Shred P5, Mikro-Partikelschnitt,4 Blatt,sw
Artikel-Nr.:
     467-#REXE2020132EU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2020132EU
EAN/GTIN:
     5028252616942
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
  • Rexel Aktenvernichter Secure MC3-SL Whisper-Shred P5.
  • Elektrischer Aktenvernichter für Geschäftsleitung oder Home Office mit 1-2 Benutzern.
  • Manuelle Papierzuführung.
  • Dank Whisper-Shred besonders leise.
  • Mit Touch-Control-Tasten.
  • Mit LED-Warnleuchte für Überhitzung.
  • Mit LED-Warnleuchte für Papierüberlastung.
  • Dauerbertrieb 6 Minuten.
  • Manuelle Reversefunktion.
  • Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfes.
  • Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern.
  • Sicherheitsstufe: Mikro-Partikelschnitt P-5.
  • Blattkapazität: bis zu 4 Blatt (80 g/qm) bzw.
  • bis zu 5 Blatt (70 g/qm) bzw.
  • bis zu 2000 Papierschnipsel Partikelgröße: 2 x 15 mm.
  • Abfallbehälter Auffangvolumen: 14 Liter / 150 Blatt.
  • Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm.
  • Maximale Eingabebreite: 220 mm.
  • Leistungsaufnahme: 100 Watt.
  • Geräuschpegel: ca.
  • 55 DbA.
  • Gewicht: 4,3 kg.
  • Format: 191 x 363 x 325 mm.
  • GS-Zeichen, CE-Zeichen.
  • Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Auffangbehältervolumen:
14 l
Besonderheiten:
Dank Whisper-Shred besonders leise. Touch-Control. LED-Warnleuchte für Überhitzung. Manuelle Reversefunktion. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfs.
Breite:
191 mm
Bruttogewicht:
5.52 kg
Eingabebreite:
220 mm
Einsatzort:
Home Office
Farbe:
schwarz
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
4.47 kg
Geräuschpegel (Leerlauf):
60 dB
Höhe:
363 mm
Marke:
Rexel
Motorleistung:
300 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
15 mm
Schneidgeschwindigkeit:
0.03 m/s
Schneidleistung:
4 Blatt
Schnittart:
Mikro-Partikelschnitt
Schnittbreite:
2 mm
Schnittgröße:
2x15mm mm
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P5
Tiefe:
325 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 5, Aktenverichter, Arbeitsplatz, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro, Büro-, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, EDV, EDV-Aktenvernichter, EDVAktenvernichter, Etagen, Etagen-Aktenvernichter, EtagenAktenvernichter, Home, Home-Office-Aktenvernichter, HomeOfficeAktenvernichter, Kleinakten, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, KleinaktenReißwolf, KleinaktenShredder, Kleinaktenvernichter, Office, Office-Aktenvernichter, P2, P4, P5, Persönlicher, professioneller, Reißwolf, Rexel, Schreibtisch, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Secure, Small, Small-Office-Aktenvernichter, SmallOfficeAktenvernichter, SoHo, SoHo-Aktenvernichter, SoHoAktenvernichter, und
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 108,13*
€ 136,76*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 109,49*
€ 138,67*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 111,05*
€ 141,19*
€ 5,50*
ab € 111,93*
€ 141,19*
€ 4,95*
ab € 112,83*
€ 147,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,19*
€ 168,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,55*
€ 154,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,69*
€ 138,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,05*
€ 132,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rexel
2101948
ab € 16,07*
Ähnlich
Rexel
2101949
ab € 23,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.