Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M 2x15mm Mikro-Partikelschnitt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5,Mikro-Partikelschnitt,300Blatt,schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#REXE2020300MEU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2020300MEU
EAN/GTIN:
     5028252613941
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
  • Rexel Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 300M P5
  • Elektrischer Aktenvernichter für Abteilungen oder Büros mit 5-10 Benutzern
  • Automatische Papierzuführung
  • Extrem geräuscharm
  • Mit 4-stelligem PIN-Code für die Papierkammer für sicheres, unbeaufsichtigtes Vernichten
  • Für bis zu 60 Minuten Dauerbetrieb
  • Mit Infrarot-Sensor für vollen Abfallbehälter und Abkühlphase
  • Schlafmodus nach 3 Minuten Nichtbenutzung
  • Mit Touch-Control-Tasten, Anti-Papierstau-Technologie und Auto-Reversefunktion
  • Einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter mit Sichtfenster
  • Mit Laufrollen für mehr Mobilität
  • Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
  • Sicherheitsstufe: Mikro-Partikelschnitt P-5
  • Blattkapazität: bis zu 300 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 330 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 2000 Papierschnipsel; manuelle Eingabe bis zu 8 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 9 Blatt (70 g/qm)
  • Partikelgröße: 2 x 15 mm
  • Abfallbehälter Auffangvolumen: 60 Liter / 700 Blatt
  • Schnittgeschwindigkeit: 37 mm/Sekunde für A4/80 g/qm
  • Maximale Eingabebreite: 230 mm
  • Leistungsaufnahme: 400 Watt
  • Geräuschpegel: ca. 55 DbA
  • Gewicht: 22,6 kg
  • Format: 465 x 735 x 490 mm
  • GS-Zeichen, CE-Zeichen
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
automatisch
Auffangbehältervolumen:
60 l
Breite:
415 mm
Bruttogewicht:
22.6000 kg
CD-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
230 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbe:
schwarz
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
7.7 kg
Geräuschpegel (Leerlauf):
55 dB
Höhe:
735 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
Rexel
Motorleistung:
400 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
15 mm
Schneidgeschwindigkeit:
0.037 m/s
Schneidleistung:
330 Blatt
Schnittart:
Mikro-Partikelschnitt
Schnittbreite:
2 mm
Schnittgröße:
2x15mm mm
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-5
Tiefe:
465 mm
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter rexel, großmengen shredder, Aktenverichter, Arbeitsplatz, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, AutoFeed, Büro, Büro-, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, EDV, EDV-Aktenvernichter, EDVAktenvernichter, Etagen, Etagen-Aktenvernichter, EtagenAktenvernichter, Optimum, Reißwolf, Rexel, und
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 718,27*
€ 747,69*
Frei Haus
ab € 716,74*
€ 748,62*
8 Tage
88
€ 4,95*
ab € 727,50*
€ 756,02*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 740,52*
€ 773,04*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 779,71*
€ 809,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,58*
€ 963,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,99*
€ 959,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,51*
€ 950,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,97*
€ 938,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 788,96*
€ 938,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,71*
€ 927,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,07*
Zubehör
Rexel
2101949
ab € 23,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.