Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter RLWX25 Partikelschnitt 4x40mm schwarz/silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Aktenvernichter RLWX25 Partikelschnitt 4x40mm schwarz/silber
Aktenvernichter RLWX25 Partikelschnitt 4x40mm schwarz/silber
Artikel-Nr.:
     467-#REXE2103025EU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2103025EU
EAN/GTIN:
     5028252316033
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
  • Hochleistungs-Aktenvernichter für große Mengen
  • Vernichtet bis zu 25 Blatt A4-Papier (80 g/qm) auf einmal
  • Mit besonders breitem Eingabeschacht (400 mm) für zentrales Vernichten von A4-, A3- und Computerlistenpapier
  • Partikelschnitt 4 x 40 mm, Sicherheitsstufe DIN 3
  • Mit Anti-Papierstau-Funktion, Papierrücklauf und nach vorn öffnender Tür mit großem, herausnehmbaren 175-Liter-Abfallbehälter
  • Abschaltautomatik bei vollem Abfallbehälter und beim Öffnen der Tür
  • Vernichtet Heft- und Büroklammern und Kreditkarten
  • Dauerbetrieb
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Auffangbehältervolumen:
175 l
Breite:
640 mm
Bruttogewicht:
104.9 kg
CD-Vernichtung:
ja
Eingabebreite:
400 mm
Einsatzort:
Schreibtisch
Gehäusefarbe:
schwarz/silber
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
87 kg
Höhe:
970 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
Rexel
Schneidgeschwindigkeit:
0.01 m/s
Schneidleistung:
25 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgröße:
4,0x40,0 mm
Sicherheitsstufe:
3
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-4
Tiefe:
590 mm
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, aktenschredder sicherheitsstufe 4, Home, Home-Office-Aktenvernichter, HomeOfficeAktenvernichter, Kleinakten, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, KleinaktenReißwolf, KleinaktenShredder, Kleinaktenvernichter, Office-Aktenvernichter, Reißwolf, Small, Small-Office-Aktenvernichter, SmallOfficeAktenvernichter, SoHo, SoHo-Aktenvernichter, SoHoAktenvernichter
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.202,59*
€ 3.283,07*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.193,35*
€ 3.283,08*
30 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.372,62*
€ 3.453,10*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.362,44*
€ 3.565,59*
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3.737,51*
€ 4.061,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.061,85*
€ 4.833,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.039,90*
€ 4.807,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.996,01*
€ 4.755,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.856,44*
€ 4.589,16
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3.737,51*
€ 4.447,64
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3.737,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2102417EU
ab € 650,40*
Zubehör
Rexel
2102429EU
ab € 1.647,56*
Zubehör
Rexel
2102421EU
ab € 604,16*
Zubehör
Rexel
2104010EU
ab € 216,29*
Zubehör
Rexel
2101995EU
ab € 223,68*
Zubehör
Rexel
2105013EU
ab € 315,73*
Zubehör
Rexel
2102443
ab € 1.238,74*
Zubehör
Rexel
2102446
ab € 1.290,71*
Zubehör
Rexel
2102407EU
ab € 424,80*
Zubehör
Rexel
2103026EU
ab € 5.783,03*
Zubehör
Rexel
2103035EU
ab € 2.710,94*
Zubehör
Rexel
2103039EU
ab € 5.617,38*
Zubehör
Rexel
2101941EU
ab € 72,82*
Zubehör
Rexel
ACCO40014
ab € 117,50*
Zubehör
Rexel
2103009EU
ab € 10.840,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.