Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Promax QS RPS812 P2 Streifenschnitt 8 Blatt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Promax QS RPS812 P2, Streifenschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Promax QS RPS812 P2, Streifenschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Promax QS RPS812 P2, Streifenschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Promax QS RPS812 P2, Streifenschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Promax QS RPS812 P2, Streifenschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Promax QS RPS812 P2, Streifenschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Promax QS RPS812 P2, Streifenschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Promax QS RPS812 P2, Streifenschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Promax QS RPS812 P2, Streifenschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Promax QS RPS812 P2, Streifenschnitt, 8 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Promax QS RPS812 P2, Streifenschnitt, 8 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#REXE2104580EU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2104580EU
EAN/GTIN:
     5028252614764
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
  • Rexel Aktenvernichter ProMax RPS812 P2
  • Elektrischer Aktenvernichter für den persönlichen Gebrauch für 1-2 Benutzer
  • Manuelle Papierzuführung
  • Dauerbertrieb 8 Minuten
  • Manuelle und Auto-Reverse Funktion
  • LED-Warnleuchte für Überhitzungsschutz
  • Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfes
  • Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern
  • Sicherheitsstufe: Streifenschnitt P-2
  • Blattkapazität: bis zu 8 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 9 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 40 Papierschnipsel
  • Partikelgröße: 6 mm
  • Abfallbehälter Auffangvolumen: 12 Liter / 88 Blatt
  • Schnittgeschwindigkeit: 33 mm/Sekunden für A4/80 g/qm
  • Maximale Eingabebreite: 220 mm
  • Leistungsaufnahme: 150 Watt
  • Geräuschpegel: ca. 68 DbA
  • Gewicht: 3,6 kg
  • Format: 338 x 302 x 183 mm
  • GS-Zeichen, CE-Zeichen
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Auffangbehältervolumen:
12 l
Besonderheiten:
Dauerbertrieb 8 Minuten. Manuelle und Auto-Reverse Funktion. LED-Warnleuchte für Überhitzungsschutz. Sehr leiser Betrieb. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfes.
Breite:
338 mm
Bruttogewicht:
9 kg
Eingabebreite:
220 mm
Einsatzort:
Home Office
Farbe:
schwarz
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
3.6 kg
Geräuschpegel (Leerlauf):
68 dB
Höhe:
302 mm
Marke:
Rexel
Motorleistung:
150 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Schneidgeschwindigkeit:
0.033 m/s
Schneidleistung:
8 Blatt
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittbreite:
6 mm
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P2
Tiefe:
183 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter rexel, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 2, Aktenverichter, Arbeitsplatz, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro, Büro-, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, EDV, EDV-Aktenvernichter, EDVAktenvernichter, Etagen, Etagen-Aktenvernichter, EtagenAktenvernichter, Home, Home-Office-Aktenvernichter, HomeOfficeAktenvernichter, Kleinakten, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, KleinaktenReißwolf, KleinaktenShredder, Kleinaktenvernichter, Office-Aktenvernichter, P2, Persönlicher, ProMax, QS, Reißwolf, Rexel, RPS812, Schreibtisch, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small, Small-Office-Aktenvernichter, SmallOfficeAktenvernichter, SoHo, SoHo-Aktenvernichter, SoHoAktenvernichter, und
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 71,82*
€ 94,50*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 74,33*
€ 97,63*
Frei Haus
ab € 76,44*
€ 99,36*
€ 5,50*
ab € 74,13*
€ 99,36*
€ 4,95*
ab € 75,76*
€ 101,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,95*
€ 115,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.