Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthüllen A4 PP 120my glasklar VE=50 stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Sichthüllen A4 PP 120my glasklar VE=50 stück
Sichthüllen A4 PP 120my glasklar VE=50 stück
Artikel-Nr.:
     467-#REXE21673090
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     21 6730 90
EAN/GTIN:
     4013702011317
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
  • Aktenhüllen A4
  • Oben und rechte Seite offen
  • mit Greifausschnitt
  • dokumentenecht
  • Für A4
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Marke:
Rexel
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
120 mic
Öffnung:
oben und rechts
Packungsinhalt:
50 Hüllen
Weitere Suchbegriffe: aktenhülle a4, aktenhülle, Aktenhüllen, Aktensichthüllen, Sichthülle
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 6,23*
€ 10,58*
1 Tag
421
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,11*
€ 10,75*
Lager 467
145
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 7,33*
€ 11,08*
2 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 7,43*
€ 11,17*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 7,30*
€ 11,32*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,08*
€ 13,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,08*
€ 12,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,83*
€ 11,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,63*
€ 11,46
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 9,62*
€ 11,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,33*
€ 8,72
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1466* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2001015
ab € 13,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.