Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckpatrone Original Ricoh 405536 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckpatrone Original Ricoh 405536 schwarz
Druckpatrone Original Ricoh 405536 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#RICO405536
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     405536
EAN/GTIN:
     4961311022098
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ricoh 405536 Druckpatrone BK 3000 S. Aficio GX5050N
Weitere Informationen:
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
Ricoh
max. Anzahl der Druckseiten:
3000
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
405536

Kompatible Geräte:
NRG:
Gelsprinter GX 5050 N; Gelsprinter GX 7000
Ricoh:
Aficio GX 5050 n; Aficio GX 7000
Lanier:
GX 7000
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Ricoh, Inkjet-Patrone Ricoh, Ricoh Druckerpatrone, Tintenstrahlpatrone Ricoh, Druckerpatrone für Gestetner, Inkjet-Patrone für Gestetner, Tintenstrahlpatrone für Gestetner, Druckerpatrone für Nashuatec, Inkjet-Patrone für Nashuatec, Tintenstrahlpatrone für Nashuatec, Druckerpatrone für Ricoh, Inkjet-Patrone für Ricoh, Tintenstrahlpatrone für Ricoh, Gel Cartridge, Gelkartusche, Gelpatrone, Lasertoner Ricoh, Toner Cartridge Ricoh, Toner Ricoh, Tonerkartusche Ricoh, Tonerkassette Ricoh, ricoh gelpatrone schwarz, gel cartridge, ricoh gel cartridge, Druckkopf, Druckpatrone, Drucktinte, Inkjet, Inkjetpatrone, Patrone, Printhead, Tintenpatrone
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 24,97*
€ 34,23*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 25,23*
€ 34,31*
€ 5,95*
ab € 26,45*
€ 35,88*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 27,73*
€ 37,55*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 34,88*
€ 47,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ricoh
405534
ab € 31,17*
Ähnlich
Ricoh
405535
ab € 30,75*
Ähnlich
Ricoh
405533
ab € 31,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.