Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RICO405538 Herst.-Nr.: 405538 EAN/GTIN: 4961311022128 |
| |
|
| | |
| Ricoh 405538 Druckpatrone mag. 2300 S. Aficio GX5050N Weitere Informationen: | | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | magenta | Farbname: | magenta | Marke: | Ricoh | max. Anzahl der Druckseiten: | 2300 | Originalzubehör: | ja | Typbezeichnung: | 405538 |
Kompatible Geräte: | | NRG: | Gelsprinter GX 5050 N; Gelsprinter GX 7000 | Lanier: | GX 7000 | Ricoh: | Aficio GX 5050 n; Aficio GX 7000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Ricoh, Inkjet-Patrone Ricoh, Ricoh Druckerpatrone, Tintenstrahlpatrone Ricoh, Druckerpatrone für Ricoh, Inkjet-Patrone für Ricoh, Tintenstrahlpatrone für Ricoh, Gel Cartridge, Gelkartusche, Gelpatrone, ricoh gelpatrone magenta, gel cartridge, ricoh gel cartridge, Druckkopf, Druckpatrone, Drucktinte, Inkjet, Inkjetpatrone, Patrone, Printhead, Tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 56,08* | € 75,20* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 67,83* | € 89,29* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 71,82* | € 94,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|