| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RIDO7012230005 Herst.-Nr.: 7012230005 EAN/GTIN: 4003273783607 |
| |
|
| | |
| - Modell TM 17/contacter
- Einlage für Ringbuchkalender
- Blattgröße 8,7 x 15,3 cm
- 128 Seiten
- Karton-Umschlag
- weiß
- 80 g/qm
- Kalenderschreibpapier, chlorfrei gebleicht
- 2 Seiten = 1 Woche quer
- Stundeneinteilung von 7 - 18 Uhr
- schwarz/burgund
- Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
- 6 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 7 Seiten Monatsplan Folgejahr
- 7 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen: | | Anzahl der Seiten: | 128 | Art der Bindung: | ohne | Breite: | 87 mm | Breite des Blattes: | 87 mm | Bruttogewicht: | 0.069 kg | Einteilung: | 1 Woche/2 Seiten | Kalenderart: | Kalendarium | Länge: | 153 mm | Marke: | Rido | Papierfarbe: | weiß | Verwendung für Kalenderjahr: | 2025 | Zeiteinteilung: | 7:00-18:00 Uhr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, Taschenkalender Ersatzkalendarium, taschenkalender, 7012230, Einlagen, Ersatzeinlagen, Ersatzkalendarium, Ersatzkalender, Kalendarium, Kalender, Kalender-Einlagen, KalenderEinlagen, TM17, Wochenkalendarium |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 3,72* | € 6,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 3,89* | € 6,58* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,81* | € 6,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|