Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender Industrie I 7,2x11,2cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender Industrie I 7,2x11,2cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff schwarz 2025
Taschenkalender Industrie I 7,2x11,2cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff schwarz 2025
Taschenkalender Industrie I 7,2x11,2cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7016183905
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7016183905
EAN/GTIN:
     4003273784116
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell partner/Industrie I
  • Blattgröße 7,2 x 11,2 cm
  • 224 Seiten
  • Kunststoff-Einband Skivertex
  • schwarz
  • Klebebindung
  • mit Eckperforation
  • mit Kugelschreiber
  • 70 g/qm
  • Kalenderschreibpapier, chlorfrei gebleicht
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • schwarz/rot
  • Jahresübersicht Vorjahr und Folgejahr
  • 6 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 6 Seiten Folgejahr
  • 32 Seiten Notizen blanko perforiert
  • 32 Seiten Adressen mit Registerschnitt
  • 2 Seiten Namenstage, 23 Seiten Wissenswertes, 16 Seiten Landkarten
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
208
Art der Bindung:
Klebebindung
Blattformat:
7,2x11,2cm
Breite:
72 mm
Breite des Blattes:
72 mm
Bruttogewicht:
0.092 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
2 Tage/Seite
Farbe:
schwarz
Höhe:
112 mm
Höhe des Blattes:
112 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
keine
Weitere Suchbegriffe: taschenkalender, 701618390, Industrie, Kalender, Organizer, Partner, Planer, Skivertex, Terminkalender, Terminplaner, Zeitplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.