Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresplaner 70x47cm 14 Monate 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jahresplaner 70x47cm 14 Monate 2025
Jahresplaner 70x47cm 14 Monate 2025
Jahresplaner 70x47cm 14 Monate 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7033601055
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7033601055
EAN/GTIN:
     4003273788015
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
  • 70 x 47 cm
  • gefalzt auf 23,5 x 35 cm
  • 150 g/qm
  • 1 Seite = 14 Monate
  • schwarz/blau
  • Dezember Vorjahr bis Januar Folgejahr
Weitere Informationen:
Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke:
14
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Blattformat:
A2
Breite:
700 mm
Breite des Blattes:
700 mm
Bruttogewicht:
0.049 kg
Einteilung:
14 Monate/Seite
Farbe:
schwarz/blau
Höhe:
470 mm
Höhe des Blattes:
470 mm
Importdatum:
2024-05-03
Kalenderart:
Plakatkalender
Marke:
Rido
Material:
Papier
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
150 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 1,56*
€ 2,95*
Lager 467
101
5
€ 5,87*
ab € 1,63*
€ 3,00*
1
€ 4,30*
ab € 2,18*
€ 3,91*
1
€ 5,50*
ab € 1,54*
€ 3,91*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
rido/idé
7033660005
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.