Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender Miniplaner d15 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten Kunststoff caramel 2025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Taschenkalender Miniplaner d15 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten Kunststoff caramel 2025
Taschenkalender Miniplaner d15 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten Kunststoff caramel 2025
Taschenkalender Miniplaner d15 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten Kunststoff caramel 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7045472015
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7045472015
EAN/GTIN:
     4003273786448
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell Miniplaner d 15
  • Kalendereinlage auswechselbar
  • Blattgröße 8,7 x 15,3 cm
  • Kalendarium 15-teilig
  • Kunststoff-Einband
  • mit Suchklappe, Klarsichttasche und Karten-Einsteckfächern
  • 100 g/qm
  • Offsetpapier, chlorfrei gebleicht
  • 2 Seiten = 1 Monat
  • Stundeneinteilung von 7 - 19 Uhr
  • grau/gelb
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • Dezember Vorjahr bis März Folgejahr
  • auswechselbares Adress-Registerheft, 16 Seiten
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Blattformat:
8,7x15,3cm
Breite:
87 mm
Breite des Blattes:
87 mm
Bruttogewicht:
0.052 kg
Einbandmaterial:
Kunststofffolie
Einteilung:
1 Monat/2 Seiten
Farbe:
caramel
Höhe:
153 mm
Höhe des Blattes:
153 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
100 g/qm
Sonnabend/Sonntag auf einer Seite:
ja
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-19:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: taschenkalender, 45472, 704547201, d15, Kalender, Leporello, miniplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,65002*
€ 13,86352
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,44002*
€ 13,61362
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,35*
€ 12,3165
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,88002*
€ 11,75722
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,55002*
€ 11,36452
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,51*
€ 11,3169
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.