Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzkalendarium M-planer 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten 2024


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ersatzkalendarium M-planer 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten 2024
Ersatzkalendarium M-planer 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten 2024
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7046830004
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7046830004
EAN/GTIN:
     4003273781023
Suchbegriffe:
Jahres-Inhalt
Jahresinhalt
Kalender-Einlage
Kalendereinlage
  • Modell M-Planer
  • Kalendereinlage Modell M-Planer
  • Blattgröße 8,7 x 15,3 cm
  • 32 Seiten
  • Karton-Umschlag
  • geheftet
  • 80 g/qm
  • Kalenderschreibpapier, chlorfrei gebleicht
  • 2 Seiten = 1 Monat
  • grau/gelb
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 2 Seiten Monatsplan November/Dezember Vorjahr, 3 Seiten Januar - Mai Folgejahr
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
geheftet
Besonderheiten:
ohne Registerschnitt
Blattformat:
8,7x15,3cm
Breite:
87 mm
Breite des Blattes:
87 mm
Bruttogewicht:
0.022 kg
Einteilung:
1 Monat/2 Seiten
Höhe:
153 mm
Höhe des Blattes:
153 mm
Kalenderart:
Kalendarium
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
80 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, Taschenkalender Ersatzkalendarium, taschenkalender 8,7 x 15,3 cm, taschenkalender ersatzkalendarium, rido taschenkalender ersatzkalendarium, 4003273711723, 7046830, Einlagen, Ersatzeinlagen, Ersatzkalendarium, Ersatzkalender, Kalendarium, Kalender, Kalender-Einlagen, KalenderEinlagen, M-Planer, MPlaner, Planer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,357* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,34*
€ 24,2046
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,13*
€ 23,9547
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,83*
€ 22,4077
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,48*
€ 20,8012
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,35*
€ 20,6465
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,57*
€ 16,1483
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.