Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzkalendarium M-planer 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzkalendarium M-planer 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten 2025
Ersatzkalendarium M-planer 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7046830005
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7046830005
EAN/GTIN:
     4003273786585
Suchbegriffe:
Jahres-Inhalt
Jahresinhalt
Kalender-Einlage
Kalendereinlage
  • Modell M-Planer
  • Kalendereinlage Modell M-Planer
  • Blattgröße 8,7 x 15,3 cm
  • 32 Seiten
  • Karton-Umschlag
  • geheftet
  • 80 g/qm
  • Kalenderschreibpapier, chlorfrei gebleicht
  • 2 Seiten = 1 Monat
  • grau/gelb
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 2 Seiten Monatsplan November/Dezember Vorjahr, 3 Seiten Januar - Mai Folgejahr
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
32
Art der Bindung:
geheftet
Besonderheiten:
ohne Registerschnitt
Blattformat:
8,7x15,3cm
Breite:
87 mm
Breite des Blattes:
87 mm
Bruttogewicht:
0.022 kg
Einteilung:
1 Monat/2 Seiten
Höhe:
153 mm
Höhe des Blattes:
153 mm
Kalenderart:
Kalendarium
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
80 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, Taschenkalender Ersatzkalendarium, taschenkalender 8,7 x 15,3 cm, taschenkalender ersatzkalendarium, rido taschenkalender ersatzkalendarium, 7046830, Einlagen, Ersatzeinlagen, Ersatzkalendarium, Ersatzkalender, Kalendarium, Kalender, Kalender-Einlagen, KalenderEinlagen, M-Planer, MPlaner, Planer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
37
€ 5,87*
ab € 1,68*
€ 3,11*
€ 5,50*
ab € 1,53*
€ 3,92*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
rido/idé
7046820005
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.