Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formulare Timing 1 Notizpapier kariert 32 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Formulare Timing 1 Notizpapier kariert 32 Blatt
Formulare Timing 1 Notizpapier kariert 32 Blatt
Formulare Timing 1 Notizpapier kariert 32 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7065451
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7065451
EAN/GTIN:
     4003273745308
Suchbegriffe:
Systemplaner Notizen
systemplaner notizen
  • Blattgröße 14,8 x 21 cm
  • A5
  • 32 Blatt
  • kariert
  • grau
Weitere Informationen:
Blattformat:
A5
Breite:
148 mm
Breite des Blattes:
148 mm
Bruttogewicht:
0.069 kg
Höhe:
210 mm
Höhe des Blattes:
210 mm
Kalenderart:
Formulare
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
immerwährend
Weitere Suchbegriffe: 1, Ersatzeinlage, Formulare, kariert, Notizpapier, Timing
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
5
€ 5,87*
ab € 2,66*
€ 4,05*
3 Tage
30
1
€ 5,49*
ab € 2,74*
€ 4,79*
2 Tage
30
1
€ 4,99*
ab € 3,09*
€ 5,38*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
1 Stück enthält 24 Blätter (ab € 0,11084* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
rido/idé
7065702
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.