Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitplaner Timing 2 Leder schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zeitplaner Timing 2 Leder schwarz
Zeitplaner Timing 2 Leder schwarz
Zeitplaner Timing 2 Leder schwarz
Zeitplaner Timing 2 Leder schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO706608290
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     706608290
EAN/GTIN:
     4003273744424
Suchbegriffe:
Organizer Klassisch
Ringbuch Kalender
Ringbuchkalender
Systemplaner
  • Blattgröße 9,3 x 17,2 cm
  • Leder-Ringbuch, Lasche
  • schwarz
  • 6-Ring-Kipphebelmechanik
  • Kalender-Register aus Kunststoff, schwarz, 6-teilig, A-Z Register aus Kunststoff, schwarz, 8-teilig, Lineal, Visitenkarten-Sammeltasche, Stiftschlaufe
  • Decke innen links mit Reißverschlussfach
  • 32 Blatt Notizen kariert
  • 32 Blatt Adressen
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Besonderheiten:
mit Lasche
Blattformat:
9,3x17,2cm
Breite:
93 mm
Breite des Blattes:
93 mm
Bruttogewicht:
0.493 kg
Einbandmaterial:
Leder
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
172 mm
Höhe des Blattes:
172 mm
Kalendarium im Lieferumfang:
nein
Kalenderart:
Zeitplaner
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
172 mm
Marke:
Rido
Weitere Suchbegriffe: Zeitplan-Systeme, Zeitplaner, Zeitplansystem, Zeitplansysteme, ringbuch kalender leder, ringbuchkalender, 2, 7066082, Kalender, Kalenderbuch, Timeplaner, Timing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 44,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,25*
€ 76,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,12*
€ 76,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,61*
€ 72,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,62*
€ 67,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,39*
€ 59,96
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 48,82*
€ 58,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,50*
€ 52,96
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
rido/idé
7066461
ab € 2,25*
Zubehör
rido/idé
7066451
ab € 2,61*
Zubehör
rido/idé
7066900004
ab € 8,90*
Zubehör
Baier & Schneider
7066910005
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.