Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitplaner Timing 3 Kunstleder braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zeitplaner Timing 3 Kunstleder braun
Zeitplaner Timing 3 Kunstleder braun
Zeitplaner Timing 3 Kunstleder braun
Zeitplaner Timing 3 Kunstleder braun
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO706705570
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     706705570
EAN/GTIN:
     4003273744981
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Blattgröße 7,6 x 12,7 cm
  • Kunstleder-Ringbuch mit Geldscheinfach und Lasche
  • braun
  • 6-Ring-Kipphebelmechanik
  • Kalender-Register aus Kunststoff, schwarz, 5-teilig, Lineal, Stiftschlaufe
  • Decke innen links mit Reißverschlussfach
  • 32 Blatt Notizen kariert
  • 32 Blatt Adressen mit Registerschnitt
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Besonderheiten:
mit Lasche
Blattformat:
7,6x12,7cm
Breite:
76 mm
Breite des Blattes:
76 mm
Bruttogewicht:
0.286 kg
Einbandmaterial:
Kunstleder
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Höhe:
127 mm
Höhe des Blattes:
127 mm
Kalendarium im Lieferumfang:
nein
Kalenderart:
Zeitplaner
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
127 mm
Marke:
Rido
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 27,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,31*
€ 47,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,78*
€ 47,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,50*
€ 45,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,83*
€ 42,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,85*
€ 40,28
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,81*
€ 39,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,29*
€ 32,48
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
rido/idé
7067461
ab € 2,01*
Zubehör
rido/idé
7067451
ab € 1,98*
Zubehör
rido/idé
7067900004
ab € 6,96*
Zubehör
rido/idé
7067910004
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.