Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Ringbuch
>
Zeitplansysteme
>
Artikel
Terminplaner ohne Kalendarium 7,6x12,7cm Leder schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#RIDO706708990
Hersteller:
rido/idé
Herst.-Nr.:
706708990
EAN/GTIN:
4003273594012
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Blattgröße 7,6 x 12,7 cm
Leder-Ringbuch, Lasche mit Metallverschluss
schwarz
6-Ring-Kipphebelmechanik
Kalender-Register aus Kunststoff, schwarz, 5-teilig, Lineal, Stiftschlaufe
32 Blatt Notizen kariert
32 Blatt Adressen mit Registerschnitt
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Ringmechanik
Blattformat:
7,6x12,7cm
Breite des Blattes:
76 mm
Bruttogewicht:
0.2450 kg
Einbandmaterial:
Leder
Farbe:
schwarz
Kalendarium im Lieferumfang:
nein
Kalenderart:
Zeitplaner
Marke:
Rido
Verschluss:
Steckverschluss
... >
Lager 467
>
Kalender, Zeitplansysteme
>
Zeitplaner
Weitere Suchbegriffe:
Terminplaner
,
Organizer Klassisch
,
Ringbuch Kalender
,
Ringbuchkalender
,
Systemplaner
,
Zeitplan-Systeme
,
Zeitplaner
,
Zeitplansystem
,
Zeitplansysteme
,
ringbuch kalender leder
,
organizer klassisch
,
ringbuch kalender rido
,
Ringbuch
,
Zeitplaner-Ringbuch
,
ZeitplanerRingbuch
,
Zeitplanungsbuch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,81*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adressen- und Telefonvordrucke Timing 3 32 Blatt
rido/idé
7067461
ab € 2,01*
Zubehör
Ersatzeinlagen Timing 3 Notizpapier kariert 24 Blatt
rido/idé
7067451
ab € 1,98*
Zubehör
Tageskalendarium Timing 3 1 Tag/Seite 7,6x12,7cm 2024
rido/idé
7067900004
ab € 6,96*
Zubehör
Wochenkalendarium 2024 1 Woche/2 Seiten 7,6x12,7 cm
rido/idé
7067910004
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen