Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitplaner Fun A7 Kunstleder blau 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitplaner Fun A7 Kunstleder blau 2025
Zeitplaner Fun A7 Kunstleder blau 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7069505385
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7069505385
EAN/GTIN:
     4003273788282
Suchbegriffe:
Organizer Klassisch
Ringbuch Kalender
Ringbuchkalender
Systemplaner
  • Blattgröße 7,6 x 12,7 cm
  • Kunstleder Ringbuch, Lasche
  • blau
  • 6-Ring-Kipphebelmechanik
  • Register aus Karton mit laminierten Tabs, 6-teilig, Einstecktaschen, Stiftschlaufe
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 12 Blatt Notizen liniert
  • 16 Blatt Adressen
  • 2 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Besonderheiten:
mit Lasche und Druckknopf
Blattformat:
7,6x12,7cm
Breite:
76 mm
Breite des Blattes:
76 mm
Bruttogewicht:
0.188 kg
Einbandmaterial:
Kunstleder
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
blau
Höhe:
127 mm
Höhe des Blattes:
127 mm
Kalendarium im Lieferumfang:
ja
Kalenderart:
Zeitplaner
Länge:
126 mm
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Zeitplan-Systeme, Zeitplaner, Zeitplansystem, Zeitplansysteme, ringbuch kalender rido, organizer klassisch, ringbuchkalender a7, 706950538, 7069506, A7, fun, Kalender, Kalenderbuch, Timeplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.