Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitplaner Action A6 Kunstleder braun 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitplaner Action A6 Kunstleder braun 2025
Zeitplaner Action A6 Kunstleder braun 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7069514775
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7069514775
EAN/GTIN:
     4003273788336
Suchbegriffe:
Organizer Klassisch
Ringbuch Kalender
Ringbuchkalender
Systemplaner
  • Blattgröße 9,3 x 17,2 cm
  • Kunstleder Ringbuch, Lasche
  • braun
  • 6-Ring-Kipphebelmechanik
  • Register aus Karton mit laminierten Tabs, 8-teilig, Einstecktaschen, Stiftschlaufe
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • 16 Blatt Notizen liniert
  • 16 Blatt Adressen
  • 14 Seiten Wissenswertes, 6 Seiten Geburtstagskalender
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Besonderheiten:
mit Lasche und Druckknopf
Blattformat:
9,3x17,2cm
Breite:
93 mm
Breite des Blattes:
93 mm
Bruttogewicht:
0.313 kg
Einbandmaterial:
Kunstleder
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
braun
Höhe:
172 mm
Höhe des Blattes:
172 mm
Kalendarium im Lieferumfang:
ja
Kalenderart:
Zeitplaner
Länge:
173 mm
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Zeitplan-Systeme, Zeitplaner, Zeitplansystem, Zeitplansysteme, ide zeitplansysteme a6, organizer klassisch, organizer klassisch a6, 7069512, 706951477, A6, action, Kalender, Kalenderbuch, Timeplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.