Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_1713-0 Herst.-Nr.: 1713-0 EAN/GTIN: 4002871171304 |
| |
|
| | |
| - Gesprächsnotizblock, 50 Blatt, DIN A5, weiß
- Ausführung Papier: 60 g/qm, Geheftet
- Verwendung für Beschriftungsart: Kugelschreiber, Bleistift, Füllfederhalter
- Ausführung: Strichperforation
- Papierformat: DIN A5. Größe (B x H): 148 x 210 mm
- Anzahl der Blätter: 50
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | geheftet | Ausrichtung: | hoch | Blattanzahl: | 50 Blatt | Blattformat: | A5 | Breite: | 148 mm | Formulartyp: | Gesprächsnotiz | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | RNK | selbstdurchschreibend: | nein | GPSR: | Roth GmbH, Gewerbestraße, 9, 08115, Lichtentanne, Deutschland, www.rnk-verlag.de, info@rnk.de, +49 3370135260 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 1,32* | € 2,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 1,74* | € 3,17* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,82* | € 3,36* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 2,12* | € 3,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0364* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|