Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_180 Herst.-Nr.: 180 EAN/GTIN: 4002871018005 |
| |
|
| | |
| - Tagelohnzettel - Block
- Ausführung: Klebebindung
- mehrere Arbeiter: eine Baustelle, mit breiten Spalten für Arbeit und Material
- Ausführung Einband: Karton, grün
- Farbe des Rückens: grün
- Anzahl der Seiten des Spaltenschemas: 150
- Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
- Anzahl der Blätter: 3x50 Blatt
Weitere Informationen: | | Anzahl der Seiten des Spaltenschemas: | 150 | austauschbare Kopfleiste: | nein | Besonderheiten: | mehrere Arbeiter: eine Baustelle, mit breiten Spalten für Arbeit und Material | Blattanzahl: | 3x50 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.595 kg | Einbandmaterial: | Karton | Farbe: | grün | Farbe des Einbandes: | grün | Formulartyp: | Stundenerfassung | Marke: | RNK-Verlag |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 15,17* | € 21,97* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 16,50* | € 23,79* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 16,72* | € 24,08* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 20,85* | € 28,80* | | | | | 11 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 32,81* | € 45,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|