Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenkontrollschein A5 4-teilig selbstdurchschreibend 25 Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Palettenkontrollschein A5 4-teilig selbstdurchschreibend 25 Satz
Palettenkontrollschein A5 4-teilig selbstdurchschreibend 25 Satz
Artikel-Nr.:
     467-#RNK_2035
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     2035
EAN/GTIN:
     4002871203500
Suchbegriffe:
Paletten-Kontrollschein
Paletten-Schein
Palettenkontrollschein
Palettenschein
  • Palettenkontrollschein - Block SD, DIN A5
  • Ausführung Papier: 80 g/qm, Naturpapier
  • Verwendung für Beschriftungsart: Kugelschreiber, Bleistift, Füllfederhalter
  • 4-teilig
  • Ausführung: selbstdurchschreibend, Abheftlochung vorhanden
  • Durchschlag: 3 Blatt
  • Papierformat: DIN A5
  • Anzahl der Blätter: 25 Blatt
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
4-teilig
Blattanzahl:
25 Blatt
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.1900 kg
Formulartyp:
Lieferschein
Marke:
RNK-Verlag
Produktbezeichnung:
Palettenkontrollschein
selbstdurchschreibend:
ja
GPSR:
Roth GmbH, Gewerbestraße, 9, 08115, Lichtentanne, Deutschland, www.rnk-verlag.de, info@rnk.de, +49 3370135260
Weitere Suchbegriffe: lagermittelrücknahmeschein, Lagermittelübergabeschein, Palettenempfangsschein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 8,27*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 5,89*
€ 9,12*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 6,93*
€ 10,64*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.