Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_2100L Herst.-Nr.: 2100 L EAN/GTIN: 4002871210010 |
| |
|
|  |  |
 | - CMR-Frachtbrief für internationalen Straßengüterverkehr
- Für Laserdrucker
- 4 Blatt im Wechsel
- Ausführung: selbstdurchschreibend
- Papierformat: DIN A4 = 21,0 cmx29,7 cm.
Weitere Informationen:  |  | Abheftlochung: | nein | Ausrichtung: | hoch | Blattformat: | A4 | Formulartyp: | Lieferschein | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | RNK | Packungsinhalt: | 4 Blatt | Produktbezeichnung: | Vordruck Frachtbrief CMR | selbstdurchschreibend: | ja | GPSR: | Roth GmbH, Gewerbestraße, 9, 08115, Lichtentanne, Deutschland, www.rnk-verlag.de, info@rnk.de, +49 3370135260 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: frachtbrief, Formular, Formularbuch, Formulare, Vordruck, Vordruckbuch, Vordrucke |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 467 | |  | | 50 |  | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,53* | € 0,74* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 50 |  | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,56589* | € 0,78589* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 50 |  | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,57* | € 0,79* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Packung | € 6,95* | ab € 22,08* | € 31,08* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,50* | ab € 24,28* | € 33,69* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 467 |  | Versand: Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|