Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_2914 Herst.-Nr.: 2914 EAN/GTIN: 4002871291408 |
| |
|
| | |
| - Urlaubs- und Freistellungsantrag
- Geblockt
- Papierformat: DIN A6 quer
- Anzahl der Blätter: 50 Blatt.
Weitere Informationen: | | Abheftlochung: | nein | Blattanzahl: | 50 Blatt | Blattformat: | A6 | Formulartyp: | Urlaubsantrag | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | RNK | selbstdurchschreibend: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 3,06* | € 5,24* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,69* | € 5,61* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,37* | € 5,79* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,49* | € 6,13* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 3,88* | € 6,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|