Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_30053 Herst.-Nr.: 30053 EAN/GTIN: 4002871300537 |
| |
|
| | |
| - Rechnungs- und Warenausgangsbuch zur Ermittlung der Umsatzsteuerschuld
- Über 2 Seiten gehend
- mit Kopfleiste
- Ausführung Einband: kartoniert
- Papierformat: DIN A4 = 21,0 cmx29,7 cm
- Anzahl der Blätter: 40 Blatt.
Weitere Informationen: | | Ausrichtung: | hoch | Blattanzahl: | 40 Blatt | Blattformat: | A4 | Farbe: | blau | Formulartyp: | Wareneingang | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | RNK | selbstdurchschreibend: | nein | GPSR: | Roth GmbH, Gewerbestraße, 9, 08115, Lichtentanne, Deutschland, www.rnk-verlag.de, info@rnk.de, +49 3370135260 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rechnungsausgangsbuch, Warenausgang, Warenausgangs-Buch, Warenausgangsbuch, warenausgangsbuch rnk, warenausgangsbuch, Formular, Formularbuch, Formulare, Vordruck, Vordruckbuch, Vordrucke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 17,73* | € 25,37* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 18,11* | € 26,33* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 20,13* | € 28,08* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 21,00* | € 29,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 24,28* | € 33,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|