Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formularbuch Fahrtenbuch A5 LKW 2x25 Blatt selbstdurchschreibend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Formularbuch Fahrtenbuch A5 LKW 2x25 Blatt selbstdurchschreibend
Formularbuch Fahrtenbuch A5 LKW 2x25 Blatt selbstdurchschreibend
Artikel-Nr.:
     467-#RNK_3116
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     3116
EAN/GTIN:
     4002871311601
Suchbegriffe:
Fahrtenbuch
Lkwfahrtenbuch
fahrtenbuch rnk
fahrtenbuch
  • Fahrtenbuch LKW
  • Produktverwendung: Nachweis über befördertes Gut
  • Fahrtstrecke und Verbrauch
  • Ausführung: Klebebindung
  • Selbstdurchschreibend
  • Papierformat: A5 quer
  • Anzahl der Blätter: 2x25 Blatt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchschläge:
1
Art der Bindung:
Klebebindung
Blattanzahl:
25 Blatt
Blattformat:
A5
Farbe:
rot
Formulartyp:
Fahrtenbuch
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
RNK
selbstdurchschreibend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Fahrtenbücher, Formular, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Kfz, Kfz-Fahrtenbuch, Kfz-Fahrtenbücher, KfzFahrtenbuch, KfzFahrtenbücher, LKW, LKW-Fahrtenbuch, LKW-Fahrtenbücher, LKWFahrtenbuch, LKWFahrtenbücher, Vordruck, Vordrucke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,49*
ab € 5,06*
€ 7,87*
€ 6,95*
ab € 5,00*
€ 7,93*
€ 5,50*
ab € 4,97*
€ 8,61*
Lager 467
6
€ 5,87*
ab € 5,84*
€ 8,95*
2 Tage
22
€ 5,49*
ab € 6,16*
€ 9,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.