Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postmappe A4 400g/qm Gummizug Aufdruck Postmappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Postmappe A4 400g/qm Gummizug Aufdruck Postmappe
Postmappe A4 400g/qm Gummizug Aufdruck Postmappe
Artikel-Nr.:
     467-#RNK_46319
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     46319
EAN/GTIN:
     4002871463195
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
  • Postmappe -Postmappe-, Maße (BxH): 230 x 315 mm, DIN A4, Gummizugverschluss
  • 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden
  • Art des Verschlusses: Gummizug
  • Werkstoff: Karton
  • Flächenmasse des Papiers: 400 g/qm
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Größe (B x H): 230 x 315 mm
  • Farbe: gelb
  • Typbezeichnung des Motivs: -Postmappe-
  • Art der Verpackung und Inhalt: Folie mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Farbe:
gelb
für Format:
A4
Höhe:
315 mm
Marke:
RNK
Material:
Karton
Motiv:
Postmappe
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, eckspanner a 4 gelb pappe, eckspanner a4, eckspanner gelb, Einschlagemappe, Mappe, Zeichenmappe, Zeichnungsmappe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,49*
ab € 1,43*
€ 2,63*
Lager 467
195
€ 5,87*
ab € 1,62*
€ 2,99*
1 Tag
195
€ 5,49*
ab € 1,69*
€ 3,08*
1 Tag
195
€ 4,99*
ab € 1,94*
€ 3,53*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.