| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_46454 Herst.-Nr.: 46454 EAN/GTIN: 4002871464543 |
| |
|
| | |
| - Schulheft Kladde / Notizbuch -Schmetterlinge-, DIN A4
- Ausführung Papier: Naturpapier, 70 g/m²
- Ausstattung: keine, Hardcover
- Papierformat: DIN A4
- Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert, 21
- Anzahl der Blätter: 96 Blatt
- Farbe des Einbandes: bunt
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 96 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.630 kg | Farbe: | mehrfarbig | Farbe des Einbandes: | bunt | Lineatur: | liniert | Marke: | RNK-Verlag | Motiv: | Schmetterlinge | Papiergewicht: | 70 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: notizbuch a4 liniert, notizbuch a4, notizbuch, Buch, Bücher, Geschäftsbuch, Geschäftsbücher, Kladde, Notizbücher, Schreibbuch, Schreibbücher |
| | |
| |