| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_46512 Herst.-Nr.: 46512 EAN/GTIN: 4002871465120 |
| |
|
| | |
| - Kladde / Notizbuch -Business blau-, DIN A6
- Ausführung Papier: Naturpapier, 70 g/qm
- Ausstattung: keine, Hardcover
- Papierformat: DIN A6
- Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert, 51
- Anzahl der Blätter: 96 Blatt
- Farbe des Einbandes: blau
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 96 Blatt | Blattformat: | A6 | Bruttogewicht: | 0.130 kg | Einbandmaterial: | Hardcover | Farbe: | blau | Lineatur: | liniert | Marke: | RNK-Verlag | Motiv: | Business | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 70 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, notizheft a6, notizbuch, protokollbuch liniert, Buch, Bücher, Geschäftsbücher, Notizbücher, Schreibbuch, Schreibbücher |
| | |
| |