Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_549 Herst.-Nr.: 549 EAN/GTIN: 4002871005494 |
| |
|
| | |
| - Informationsblatt -Informationen zum Schutz personenbezogener Daten-
- Verwendung für Beschriftungsart: Kugelschreiber, Bleistift, Füllfederhalter
- Papierformat: DIN A4
- Anzahl der Blätter: 1 Blatt
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.0080 kg | Höhe: | 297 mm | Marke: | RNK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 8,49* | ab € 0,51* | € 0,82* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,57* | € 0,88* | | | | | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 0,50* | € 0,88* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,67* | € 1,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|