Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzsofa Soft Einzelsitz + Tisch grün/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzsofa Soft Einzelsitz + Tisch grün/grau
Sitzsofa Soft Einzelsitz + Tisch grün/grau
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA180646
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     1806-4-6
EAN/GTIN:
     8427951618061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitzsofa
Sofa
Wartesofa
Wartezimmersofa
  • BE SOFT ist ein Programm, das über verschiedene Artikel verfügt, die Lösungen für alle erdenklichen Anforderungen bieten.
  • Die Module mit 1 und 2 Sitzen, kombiniert mit einem kleinen Arbeitstisch, ermöglichen die Erschaffung von Räumen mit einer entspannten und angenehmen Atmosphäre, in denen die Kommunikation ungehindert fließen kann.
  • Es entstehen Räume, die besser an die neuen Trends in Sachen zwischenmenschlicher Beziehung angepasst sind.
Weitere Informationen:
Armlehne vorhanden:
ja
Breite:
1250 mm
Breite des Sitzes:
74,5 cm
Bruttogewicht:
51 kg
Farbe:
grün/grau
Farbe des Fußes:
silber
GPSR:
Rocada S.L., Av. Roca i Comas, 9, 8921, Barcelona, Spanien, www.rocada.com, info@rocada.com, +34 933 805 240
Höhe:
1370 mm
Höhe der Rückenlehne:
27,5 cm
höhenverstellbar:
nein
Kopfstütze:
nein
Marke:
Rocada
Sitzform:
Flachsitz
Sitzhöhe:
43 cm
Tiefe:
680 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.300,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 1.300,93* pro Kartonage)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.497,27*
€ 1.781,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.489,71*
€ 1.772,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.445,27*
€ 1.719,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.365,32*
€ 1.624,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.323,88*
€ 1.575,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.300,93*
€ 1.548,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.