Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Blanca BxTxH 140x80x73cm Gestell verchromt Platte Melamin buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Blanca BxTxH 140x80x73cm Gestell verchromt Platte Melamin buche
Schreibtisch Blanca BxTxH 140x80x73cm Gestell verchromt Platte Melamin buche
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA2001MIE01
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     2001MIE01
EAN/GTIN:
     8427951003935
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
  • Tisch mit einer ausgewählten Stahlrohrstruktur von 30x30mm und geneigten Füßen von 70x30mm
  • Melaminoberfläche auf 25mm dicker Spanplatte mit 2mm PVC-Kante
  • mit Niveaureglern bis zu einer Höhe von 2cm
Weitere Informationen:
Breite:
1400 mm
Farbe:
buche
Farbe der Tischplatte:
buche
Farbe des Fußes:
verchromt
Höhe:
730 mm
Marke:
Rocada
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
25 mm
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: schreibtisch buche, bürotisch, Arbeitstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 583,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,25*
€ 867,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,63*
€ 857,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,10*
€ 831,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,75*
€ 768,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 626,67*
€ 745,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,21*
€ 694,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocada
2107MIE01
ab € 525,46*
Zubehör
Rocada
2921
ab € 67,41*
Zubehör
Rocada
2922
ab € 100,44*
Zubehör
Rocada
2901
ab € 94,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.