Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Blanca BxTxH 200x100x73cm Gestell verchromt Platte Melamin buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Blanca BxTxH 200x100x73cm Gestell verchromt Platte Melamin buche
Schreibtisch Blanca BxTxH 200x100x73cm Gestell verchromt Platte Melamin buche
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA2005MIE01
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     2005MIE01
EAN/GTIN:
     8427951007452
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
  • Tisch mit einer ausgewählten Stahlrohrstruktur von 30x30mm und geneigten Füßen von 70x30mm
  • Melaminoberfläche auf 25mm dicker Spanplatte mit 2mm PVC-Kante
  • mit Niveaureglern bis zu einer Höhe von 2cm
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Farbe:
buche
Farbe der Tischplatte:
buche
Farbe des Fußes:
verchromt
GPSR:
Rocada S.L., Av. Roca i Comas, 9, 8921, Barcelona, Spanien, www.rocada.com, info@rocada.com, +34 933 805 240
Höhe:
730 mm
Marke:
Rocada
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
25 mm
Tiefe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: schreibtisch buche, bürotisch, Arbeitstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 701,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 863,16*
€ 1.027,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,16*
€ 1.022,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,77*
€ 989,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 766,67*
€ 912,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 743,82*
€ 885,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,51*
€ 834,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocada
2107MIE01
ab € 528,82*
Zubehör
Rocada
2921
ab € 67,32*
Zubehör
Rocada
2922
ab € 99,98*
Zubehör
Rocada
2901
ab € 94,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.