Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Blanca L-Form rechts BxTxH 160x120x73cm Gestell grau Platte Melamin buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Blanca L-Form rechts BxTxH 160x120x73cm Gestell grau Platte Melamin buche
Schreibtisch Blanca L-Form rechts BxTxH 160x120x73cm Gestell grau Platte Melamin buche
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA2051MID01
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     2051MID01
EAN/GTIN:
     8427951008886
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
  • Tisch mit einer ausgewählten Stahlrohrstruktur von 30x30mm und geneigten Füßen von 70x30mm
  • Melaminoberfläche auf 25mm dicker Spanplatte mit 2mm PVC-Kante
  • mit Niveaureglern bis zu einer Höhe von 2cm
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Farbe:
buche
Farbe der Tischplatte:
buche
Farbe des Fußes:
grau
Höhe:
730 mm
Marke:
Rocada
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
25 mm
Tiefe:
1200 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,22*
€ 490,95*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 392,99*
€ 492,33*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,33*
€ 585,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,89*
€ 582,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,74*
€ 562,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,40*
€ 522,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 426,72*
€ 507,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,99*
€ 467,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 392,99* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocada
2921
ab € 67,45*
Zubehör
Rocada
2922
ab € 100,50*
Zubehör
Rocada
2901
ab € 94,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.