Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfacharbeitstisch Total BxTxH 180x163x73cm Gestell grau Platte Melamin buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfacharbeitstisch Total BxTxH 180x163x73cm Gestell grau Platte Melamin buche
Mehrfacharbeitstisch Total BxTxH 180x163x73cm Gestell grau Platte Melamin buche
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA2202MD01
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     2202MD01
EAN/GTIN:
     8427951012883
Suchbegriffe:
Mehrfacharbeitstisch
  • Tischgestell aus Stahlrohr-Struktur 30x30mm
  • minimalistisches Design und gerade Füße 40x30mm
  • Melaminoberfläche auf 25mm dicker Spanplatte mit 2mm PVC-Kante
  • mit Niveaureglern für einen Höhenausgleich bis 2cm
Weitere Informationen:
Breite:
1800 mm
Farbe:
buche
Farbe der Tischplatte:
buche
Farbe des Fußes:
grau
Höhe:
730 mm
Marke:
Rocada
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
25 mm
Tiefe:
1630 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstisch, Bürotisch, Mehrfachtisch, Schreibtisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 624,71*
€ 719,73*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 608,41*
€ 741,46*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,46*
€ 882,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,15*
€ 868,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,87*
€ 844,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,59*
€ 786,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 641,03*
€ 762,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,41*
€ 724,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 608,41* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocada
2961AD
ab € 112,35*
Zubehör
Rocada
2943
ab € 121,54*
Zubehör
Rocada
2921
ab € 67,33*
Zubehör
Rocada
2922
ab € 100,47*
Zubehör
Rocada
2901
ab € 94,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.