Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Arbeitstisch
>
Mehrfacharbeitstisch
>
Artikel
Mehrfacharbeitstisch Total BxTxH 180x163x73cm Gestell verchromt Platte Melamin buche
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#ROCA2202ME01
Hersteller:
Rocada
Herst.-Nr.:
2202ME01
EAN/GTIN:
8427951012968
Suchbegriffe:
Mehrfacharbeitstisch
Tischgestell aus Stahlrohr-Struktur 30x30mm
minimalistisches Design und gerade Füße 40x30mm
Melaminoberfläche auf 25mm dicker Spanplatte mit 2mm PVC-Kante
mit Niveaureglern für einen Höhenausgleich bis 2cm
Weitere Informationen:
Breite:
1800 mm
Farbe:
buche
Farbe der Tischplatte:
buche
Farbe des Fußes:
verchromt
Höhe:
730 mm
Marke:
Rocada
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
25 mm
Tiefe:
1630 mm
... >
Lager 467
>
Möbel, Beleuchtung
>
Schreibtische
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitstisch
,
Bürotisch
,
Mehrfachtisch
,
Schreibtisch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 975,61*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.179,97*
€ 1.404,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.177,52*
€ 1.401,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.131,10*
€ 1.346,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.049,25*
€ 1.248,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.017,63*
€ 1.210,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 975,61*
€ 1.160,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckleiste für Doppeltische mit Melaminplatte Ref. 2202 verchromt 180cm
Rocada
2961AE
ab € 153,64*
Zubehör
CPU-Halter für Serie E-Table, White, Total, Executive, Work grau
Rocada
2943
ab € 121,43*
Zubehör
Kabelführung 49cm Metall grau
Rocada
2921
ab € 67,30*
Zubehör
Kabelführung 95cm Metall grau
Rocada
2922
ab € 99,97*
Zubehör
Kabelkette bis 100cm silber
Rocada
2901
ab € 94,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen