Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfacharbeitstisch Blanca BxTxH 180x163x73cm Gestell verchromt Platte Melamin buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfacharbeitstisch Blanca BxTxH 180x163x73cm Gestell verchromt Platte Melamin buche
Mehrfacharbeitstisch Blanca BxTxH 180x163x73cm Gestell verchromt Platte Melamin buche
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA2202MIE01
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     2202MIE01
EAN/GTIN:
     8427951013125
Suchbegriffe:
Mehrfacharbeitstisch
  • Tisch mit einer ausgewählten Stahlrohrstruktur von 30x30mm und geneigten Füßen von 70x30mm
  • Melaminoberfläche auf 25mm dicker Spanplatte mit 2mm PVC-Kante
  • mit Niveaureglern bis zu einer Höhe von 2cm
Weitere Informationen:
Breite:
1800 mm
Farbe:
buche
Farbe der Tischplatte:
buche
Farbe des Fußes:
verchromt
Höhe:
730 mm
Marke:
Rocada
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
25 mm
Tiefe:
1630 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstisch, Bürotisch, Mehrfachtisch, Schreibtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 975,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.188,45*
€ 1.414,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.183,41*
€ 1.408,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.131,36*
€ 1.346,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.051,98*
€ 1.251,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.020,27*
€ 1.214,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 975,04*
€ 1.160,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocada
2961AE
ab € 154,55*
Zubehör
Rocada
2921
ab € 67,34*
Zubehör
Rocada
2922
ab € 100,62*
Zubehör
Rocada
2901
ab € 94,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.